{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Laikiklis | SK 50 A = 300 | |
Norma | DIN 6357 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 8000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤6 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Virpesiai | slopinantis | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 300 mm | |
⌀ D2 | 78 mm | |
Užmaunamos frezos ilgis L4 | 24 mm | |
Svoris | 10,5 kg | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas |
Produkto numeris | 301147 32 | |
EAN / GTIN | 4045197761798 | |
Gamintojo numeris | 301147 32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Frezavimo galvučių įspraustinė cilindrinė, SK 50 A = 300, Virbo ⌀ d1: 32mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
704,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
882,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
191,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | SK 50 A = 300 | HSK-A 100 A = 300 | HSK-A 100 A = 100 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 300 mm | 300 mm | 100 mm |
Forma | A | A | A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤6 µm | ≤6 µm | ≤ 6 µm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 8000 min-1 | G 6,3, kai 8000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC |
Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas | Pjovimo galvų griebtuvas | Pjovimo galvų griebtuvas |