Frezavimo galvučių įspraustinė cilindrinė, SK 50 A = 300, Virbo ⌀ d1: 27mm

Prekės Nr.: 301147 27
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Virbo ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 6357
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 8000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis SK 50 A = 300
Norma DIN 6357
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3, kai 8000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤6 µm
Pjovimo technika HPC
Virpesiai slopinantis
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 300 mm
⌀ D2 58 mm
Užmaunamos frezos ilgis L4 21 mm
Svoris 8,1 kg
Produkto rūšis Pjovimo galvų griebtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 301147 27
EAN / GTIN 4045197761781
Gamintojo numeris 301147 27

Aprašymas

Modelis:

  • Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
  • Su RFID / Balluffchip anga.
  • Padidintas tvirtinimo paviršius.

Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.

Privalumai:

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

Tiekiama:

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, specialus raktas Nr. 309840. Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860; 309861.

Pastaba:

Kiti dydžiai pagal užklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį