Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė Forma ADB 16 mm

Prekės Nr.: 300990 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Virbo ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 6358
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤5

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Virbo ⌀ d1 16 mm
    Užspaudimo ⌀ D1 16 mm
    Laikiklis SK 50 A = 160
    Norma DIN 6358
    Laikiklio norma ISO 7388-1
    Forma ADB
    Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
    Radialinio mušimo tikslumas ≤5 µm
    Pjovimo technika HPC
    Darbinės dalies ilgis, A matmuo 160 mm
    Išorinis ⌀ D 32 mm
    Užmaunamos frezos ilgis L3 su tvirtinimo žiedu 17 mm
    Užmaunamos frezos ilgis L4 27 mm
    Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 16
    Atsarginis žiedas Nr. 309870 16
    tinkamas specialus raktas Nr. 309840. 16
    Produkto rūšis Užmaunama įspraustinė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 300990 16
    EAN / GTIN 4045197285492
    Gamintojo numeris 300990 16

    Aprašymas

    Modelis:

    Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.
    GARANT − tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).

    Paskirtis:

    • Su prizminiu pleištu frezoms su išilginiu grioveliu, pvz.,DIN 841.
    • Su tvirtinimo žiedu frezoms su skersiniu grioveliu DIN 1880 ir frezavimo galvutėms DIN 1830.

    Tiekiama:

    Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

    Priedai pasirinktinai:

    Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, specialus raktas Nr. 309840.

    Pastaba:

    Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.