Precizinė ER įspraustinė CENTRO P 16M

Prekės Nr.: 300688 16M
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas CP skirtas ER Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • ER cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas: ≤ 6
  • HP cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas: ≤ 3

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Centro P
Tipas CP skirtas ER 16M
Užspaudimo ⌀ D1 0,5-10 mm
Laikiklis SK 40 A = 100
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
ER cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas ≤ 6 µm
HP cangės su CP cangine įspraustine radialinis mušimas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HSC
Užspaudimo ribos 1 mm - 10 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 100 mm
Išorinis ⌀ D 22 mm
Produkto rūšis Įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 300688 16M
EAN / GTIN 2050001705495
Gamintojo numeris 43314001000

Aprašymas

Modelis:

  • Vidinis ir išorinis kūgis nušlifuotas su RFID/Balluffchip anga.
  • Sistemos koncentriškumas ir atkartojamumas 3 µm, kai 3×D, daugiausiai 50 mm, kai naudojama HP precizinė spyruokliuojanti įvorė.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, specialus laikiklis, skirtas sudėtingoms metalo apdirbimo operacijoms. Sustiprintas griebtuvo korpusas užtikrina didesnį stabilumą ir radialinį standumą. Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Tvirtinimo veržlė su rutuliniais guoliais ir trapecijos formos sriegiu optimaliam priveržimo momentui ir prispaudimo jėgai sumažina vibracijas.
  • Labai didelė užspaudimo jėga, nes visa užspaudimo įvorė yra patrono viduje ir užveržimo veržlė padengta specialia danga.
  • Vibracija slopinama užspaudimo įvorės ir patrono mase.
  • Pasirinktinai CENTRO P ->nesandarus, su ER užveržimo veržle CP Nr. 309655 arba sandari sistema su ER užveržimo veržle CP sandarinimo diskams HP Nr. 309665 kartu su HP sandarinimo diskais Nr.309666309668 (vidiniam aušinimui arba purvui sulaikyti).

Privalumai:

Patentuotas užspaudimo įvorės, dvigubų kreipiamųjų, trapecinio sriegio ir suteptos užveržimo veržlės pritvirtinimas užtikrina stabilumą, tvirtumą ir ypatingą tikslumą.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu ypač tiksliam tvirtinimui. HDC labiausiai tinka rupiojo apdirbimo (įskaitant TPC frezavimą) ir apdailos operacijoms arba kietų medžiagų apdirbimui.

Tiekiama:

Be tvirtinimo veržlės.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, precizinės ER įspraustinės, skirtos HP Nr. 309368309381 ir sriegikliams Nr. 309402309419 (ne Holex). ER užveržimo veržlės CP Nr. 309655; 309665, ER užveržimo veržlės HDC Nr. 309657, sandarinimo diskai HP Nr. 309666309668, ritininiai raktai CP Nr. 309754; 309756, ritininiai raktail HDC Nr. 309745; 309756.

Pastaba:

  • Tvirtinamas tik nominalusis ⌀ iki koto ⌀ tolerancijos h10.
  • Naudoti kartu su Fahrion spyruokliuojančia įvore.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Iš tos pačios serijos "Centro P" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį