{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 11 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 0,5 mm - 7 mm | |
Išorinis ⌀ D | 16 mm | |
Koto ⌀ d | 16 mm | |
Koto ilgis L1 | 140 mm | |
L2 | 19 mm | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 300684 11 | |
EAN / GTIN | 4045197700827 | |
Gamintojo numeris | 300684 11 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER mini įvorių laikiklis cilindrinis 11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
345 vnt. yra sandėlyje
130,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje
152,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
skirta ER cangėms | 11 | 11 |
L2 | 19 | 19 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 | ≤ 3 |
Koto ⌀ d | 16 | 16 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HSC | HSC |
Produkto rūšis | Įspraustinė | Įspraustinė |