{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 16 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 0,5 mm - 10 mm | |
Išorinis ⌀ D | 22 mm | |
Koto ⌀ d | 20 mm | |
Koto ilgis L1 | 140 mm | |
L2 | 23 mm | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 300684 16 | |
EAN / GTIN | 4045197700834 | |
Gamintojo numeris | 300684 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ER mini įvorių laikiklis cilindrinis 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
380 vnt. yra sandėlyje
135,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
158,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ D | 22 mm | 22 mm |
skirta ER cangėms | 16 mm | 16 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
L2 | 23 mm | 23 mm |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | ≤ 3 µm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Produkto rūšis | Įspraustinė | Įspraustinė |