{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 25 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Laikiklis | SK 40 A = 130 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 16 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 130 mm | |
Išorinis ⌀ D | 35 mm | |
Darbinis ilgis IN | 104 mm | |
tinkamas užveržimo raktas Nr. 309740. | 25 | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 300652 25 | |
EAN / GTIN | 4045197764348 | |
Gamintojo numeris | 300652 25 |