{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 32 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 2-20 mm | |
Laikiklis | SK 40 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 30 mm | |
Išorinis ⌀ D | 40 mm | |
Rakto dydis SW | 32 mm | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 300445 32 | |
EAN / GTIN | 4062406114381 | |
Gamintojo numeris | 300445 32 |