Weldon įspraustinė, forma ADB su aušinimo kanalais 18 mm

Prekės Nr.: 300351 18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 6359
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5 prie 25 000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 18 mm
Laikiklis SK 50 A = 160
Norma DIN 6359
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25 000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 160 mm
Išorinis ⌀ D 50 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 16
Produkto rūšis Weldon įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 300351 18
EAN / GTIN 4045197830098
Gamintojo numeris 300351 18

Aprašymas

Modelis:

GARANT –
Visi kotai labai tikslūs (mažas radialinis mušimas!). Balansavimo tikslumas G 2,5 / 25000 min-1.
Su uždengiamais aušinimo kanalais.
Su Balluff/RFID lusto anga.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.