Weldon įspraustinė, forma ADB su aušinimo kanalais 14 mm

Prekės Nr.: 300341 14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 6359
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Aušinimo kanalo anga: uždaroma
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 14 mm
Laikiklis SK 50 A = 100
Norma DIN 6359
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Aušinimo kanalo anga uždaroma
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 100 mm
Išorinis ⌀ D 44 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 12
Produkto rūšis Weldon įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 300341 14
EAN / GTIN 4045197762795

Aprašymas

Modelis:

Su Balluff/RFID lusto anga.
GARANT –
Visi kotai labai tikslūs (mažas radialinis mušimas!). Balansavimo tikslumas G 2,5 / 25000 min-1.
Su uždengiamais aušinimo kanalais.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Užveržimo⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį