Įspraustinė, forma AD su aušinimo kanalais, SK 40, trumpa, Užveržimo⌀ D1: 40mm

Prekės Nr.: 300225 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 6359
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Aušinimo kanalo anga: neuždaroma
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 15000 min-1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 40 mm
Laikiklis SK 40, trumpa
Norma DIN 6359
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma AD
Aušinimo kanalo anga neuždaroma
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3, kai 15000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 120 mm
Išorinis ⌀ D 80 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 32
Produkto rūšis Weldon įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 300225 40
EAN / GTIN 4062406242695
Gamintojo numeris 300225 40

Aprašymas

Modelis:

Su Balluff/RFID lusto anga.
Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo tikslumas G 6,3 / 18000 min-1.
Su aušinimo kanalais. Neuždaroma.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Įspraustinė, forma AD su aušinimo kanalais, SK 40, trumpa, Užveržimo⌀ D<sub>1</sub>: 40mm

Įspraustinė, forma AD su aušinimo kanalais, SK 40, trumpa, Užveržimo⌀ D1: 40mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
69,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
337,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
231,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje
55,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
139 vnt. yra sandėlyje
68,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
84,80 €
Laikiklis SK 40, trumpa HSK-A 100 trumpa HSK-A 100 trumpa SK 40, trumpa SK 50 trumpa SK 50 trumpa
Laikiklio norma ISO 7388-1 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Išorinis ⌀ D 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 32 32 32 32 32 32
Forma AD A A AD AD AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3, kai 15000 min-1 G 2,5, kai 25000 min-1 G 6,3, kai 20000 min-1 G 6,3 kai 18000 min-1 G 6,3, kai 15000 min-1 G 6,3 kai 18000 min-1
Pjovimo technika HPC HSC; HPC HSC; HPC HPC HPC HPC

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį