Įspraustinė, forma AD su aušinimo kanalais, SK 40, trumpa, Užveržimo⌀ D1: 12mm

Prekės Nr.: 300225 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
358 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 6359
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Aušinimo kanalo anga: neuždaroma
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 15000 min-1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 12 mm
Laikiklis SK 40, trumpa
Norma DIN 6359
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma AD
Aušinimo kanalo anga neuždaroma
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3, kai 15000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 50 mm
Išorinis ⌀ D 42 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 12
Produkto rūšis Weldon įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 300225 12
EAN / GTIN 4062406242626
Gamintojo numeris 300225 12

Aprašymas

Modelis:

Su Balluff/RFID lusto anga.
Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo tikslumas G 6,3 / 18000 min-1.
Su aušinimo kanalais. Neuždaroma.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Įspraustinė, forma AD su aušinimo kanalais, SK 40, trumpa, Užveržimo⌀ D<sub>1</sub>: 12mm

Įspraustinė, forma AD su aušinimo kanalais, SK 40, trumpa, Užveržimo⌀ D1: 12mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
358 vnt. yra sandėlyje
47,90 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
274 vnt. yra sandėlyje
49,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
378 vnt. yra sandėlyje
77,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
75,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje
98,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
280,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
831 vnt. yra sandėlyje
38,50 €
Laikiklis SK 40, trumpa SK 40, trumpa SK 40, trumpa SK 40, trumpa SK 40, trumpa SK 40 trumpas SK 40, trumpa
Laikiklio norma ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Norma DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm ≤3 µm ≤3 µm ≤3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Užspaudimo ⌀ D1 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3, kai 15000 min-1 G 2,5, kai 25000 min-1 G 2,5, kai 25000 min-1 G 6,3 kai 25000 min-1 G 2,5 prie 25000 min-1 G 2,5, kai 25000 min-1 G 6,3 kai 18000 min-1
Produkto rūšis Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį