{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 25 mm | |
Laikiklis | SK 40, trumpa | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Aušinimo kanalo anga | neuždaroma | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 15000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 65 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 25 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 300225 25 | |
EAN / GTIN | 4062406242671 | |
Gamintojo numeris | 300225 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Įspraustinė, forma AD su aušinimo kanalais, SK 40, trumpa, Užveržimo⌀ D1: 25mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
64,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
128 vnt. yra sandėlyje
65,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje
93,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje
86,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
314 vnt. yra sandėlyje
45,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Išorinis ⌀ D | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Forma | AD | ADB | ADB | ADB | AD |
Užspaudimo ⌀ D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 15000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 6,3 kai 25000 min-1 | G 6,3 kai 18000 min-1 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė |