Standartinis griovelių drožiklio laikiklis ⌀ DS 16 mm 2 mm

Prekės Nr.: 290356 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai griovelio plotis nuo m (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto ⌀ 16 mm
    Vidinis aušinimas taip
    tinka grioveliams, kurių plotis m 2 mm
    Naudingasis ilgis L1 25 mm
    Pjoviklio laikiklis ⌀ D1 6,5 mm
    Darbinės dalies ilgis L3 3,65 mm
    Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 7,03 mm
    Varžtas 290399 1
    Koto ilgis Ls 40 mm
    Kotas Kombinuotas kotas
    Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 290356 2
    EAN / GTIN 4062406098704
    Gamintojo numeris 290356 2

    Aprašymas

    Dėmesio:

    Visada naudokite mažiausią kiaurymę, atitinkančią griovelio plotį (pvz., kai griovelio plotis yra 14 mm = minimalus kiaurymės ⌀ 38,22 mm.)

    Pastaba:

    • Atskiri laikiklių dydžiai tinka įvairių pločių grioveliams. Tokiais atvejais reikia pagal galimybes pasirinkti optimalią laikiklio ir pjovimo galvutės kombinaciją (identiško dydžio), kad būtų užtikrintas maksimalus jungties tvirtumas.
    • Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393290393.
    • Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį