{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
grioveliams, kurių plotis m | 2 mm | |
Danga | TiN | |
kai tolerancijos tikslumas | P9 | |
Pjovimo briaunos plotis w | 1,994 mm | |
Griovelio gylis t | 1,09 mm | |
Pjovimo briaunos storis b | 6,5 mm | |
Nuožula | 0,2 mm × 45° | |
Ašmenys | HSS | |
Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |
Produkto numeris | 290360 2 | |
EAN / GTIN | 4045197881267 | |
Gamintojo numeris | 290360 2 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |