{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
grioveliams, kurių plotis m | 6 mm | |
Danga | TiN | |
kai tolerancijos tikslumas | P9 | |
Pjovimo briaunos plotis w | 5,988 mm | |
Griovelio gylis t | 3 mm | |
Pjovimo briaunos storis b | 9 mm | |
Nuožula | 0,2 mm × 45° | |
Ašmenys | HSS | |
Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |
Produkto numeris | 290360 6 | |
EAN / GTIN | 4045197881304 | |
Gamintojo numeris | 290360 6 |