{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ | 32 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
tinka keturbriauniams | 8 mm - 10 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 30 mm | |
Pjoviklio laikiklis ⌀ D1 | 8 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 4 mm | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 8 mm | |
Varžtas | 290399 1 | |
Koto ilgis Ls | 100 mm | |
Kotas | Kombinuotas kotas | |
Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |
Produkto numeris | 290334 8 | |
EAN / GTIN | 4045197965417 | |
Gamintojo numeris | 290334 8 |