Griovelių drožiklio laikiklis keturbriaunėms pjovimo plokštelėms ⌀ DS 32 mm 27 mm

Prekės Nr.: 290334 27
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nuo kvadrato (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto ⌀ 32 mm
    Vidinis aušinimas taip
    tinka keturbriauniams 27 mm - 37 mm
    Naudingasis ilgis L1 100 mm
    Pjoviklio laikiklis ⌀ D1 25 mm
    Darbinės dalies ilgis L3 14,5 mm
    Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 27 mm
    Varžtas 290399 3
    Koto ilgis Ls 100 mm
    Kotas Kombinuotas kotas
    Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 290334 27
    EAN / GTIN 4045197965462
    Gamintojo numeris 290334 27

    Aprašymas

    Pastaba:

    • Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.
    • Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393290393.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį