{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ | 32 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
tinka keturbriauniams | 38 mm - 50 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 140 mm | |
Pjoviklio laikiklis ⌀ D1 | 35 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 20,5 mm | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 38 mm | |
Varžtas | 290399 3 | |
Koto ilgis Ls | 100 mm | |
Kotas | Kombinuotas kotas | |
Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |
Produkto numeris | 290334 38 | |
EAN / GTIN | 4062406352301 | |
Gamintojo numeris | 290334 38 |