{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ | 25 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
tinka keturbriauniams | 19 mm - 27 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 89 mm | |
Pjoviklio laikiklis ⌀ D1 | 18 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 10,25 mm | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 18,975 mm | |
Varžtas | 290399 3 | |
Koto ilgis Ls | 90 mm | |
Kotas | Kombinuotas kotas | |
Produkto rūšis | Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis |
Produkto numeris | 290332 19 | |
EAN / GTIN | 4045197965394 | |
Gamintojo numeris | 290332 19 |