Griovelių drožiklio laikiklis keturbriaunėms pjovimo plokštelėms ⌀ DS 25 mm 14 mm

Prekės Nr.: 290332 14
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nuo kvadrato (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 25 mm
Vidinis aušinimas taip
tinka keturbriauniams 14 mm - 16 mm
Naudingasis ilgis L1 50 mm
Pjoviklio laikiklis ⌀ D1 13 mm
Darbinės dalies ilgis L3 7 mm
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 13 mm
Varžtas 290399 2
Koto ilgis Ls 90 mm
Kotas Kombinuotas kotas
Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290332 14
EAN / GTIN 4062406352264
Gamintojo numeris 290332 14

Aprašymas

Pastaba:

  • Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.
  • Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393290393.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį