Griovelių drožiklio laikiklis keturbriaunėms pjovimo plokštelėms ⌀ DS 25 mm 10 mm

Prekės Nr.: 290332 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 25 mm
Vidinis aušinimas taip
tinka keturbriauniams 10 mm - 13 mm
Naudingasis ilgis L1 40 mm
Pjoviklio laikiklis ⌀ D1 10 mm
Darbinės dalies ilgis L3 4,8 mm
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 9,1 mm
Varžtas 290399 1
Koto ilgis Ls 90 mm
Kotas Kombinuotas kotas
Produkto rūšis Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 290332 10
EAN / GTIN 4045197965363

Aprašymas

Pastaba:

  • Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.
  • Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393290393.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės
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
    Nuo kvadrato (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį