Vario plus Eco plokštelės laikiklis, įgaubtas galiniams grioveliams 140/230 mm

Prekės Nr.: 274519 140/230
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀-ribos griovelio D1 / D2 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Vario plus Eco
minimalus 1-as Įdubimo ⌀ D1 140 mm
maksimalus 1-as Įdubimo ⌀ D2 230 mm
Paskirtis kairin.
Vidinis aušinimas taip
Įpjovos plotis w 3 mm
maksimalus pjūvio gylis tmaks. 21 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės Nr. 273656 – 273749
Produkto rūšis Ašmenų laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 274519 140/230
EAN / GTIN 4067263950967
Gamintojo numeris 274519 140/230

Aprašymas

Modelis:

Optimizuotas sistemos stabilumas dėl kelių varžtų užspaudimo ir teigiamo fiksavimo.

Tinka:

Gnybtiniai laikikliai Nr. 274500274503, 274530, 274531.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu).

Pastaba:

D1 = minimalus ⌀ skirtas 1-am grioveliui / D2 = maksimalus ⌀ skirtas 1-am grioveliui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Vario plus Eco" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį