{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Vario plus Eco | |
Įpjovos plotis w | 3 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus pjūvio gylis tmaks. | 45 mm | |
Bendras ilgis L | 90,8 mm | |
X | 47 mm | |
X1 | 9 mm | |
Y1 | 2 mm | |
Y | 28 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | 273656 – 273749 | |
Užveržimo varžtas | 279815 9 | |
galima atpjauti pagal ašį | ne | |
Produkto rūšis | Ašmenų laikiklis |
Produkto numeris | 274540 3 | |
EAN / GTIN | 4067263112440 | |
Gamintojo numeris | 274540 3 |