{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
minimalus 1-as Įdubimo ⌀ D1 | 340 mm | |
maksimalus 1-as Įdubimo ⌀ D2 | 999 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Sistemos raktas | taip | |
Įpjovos plotis w | 5 mm; 6 mm | |
maksimalus pjūvio gylis tmaks. | 25 mm | |
Produkto rūšis | Ašmenų laikiklis |
Produkto numeris | 274052 340/999 | |
EAN / GTIN | 4062406095314 | |
Gamintojo numeris | 274052 340/999 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plokštelės laikiklis Medium-Plus galiniams grioveliams, kairinis, ⌀ ribos, įpjova D1 / D2: 340/999mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
243,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
310,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
Plokštelės laikiklis Medium-Plus galiniams grioveliams, kairinis, ⌀ ribos, įpjova D1 / D2: 340/999mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
131,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
Plokštelės laikiklis Medium-Plus galiniams grioveliams, kairinis, ⌀ ribos, įpjova D1 / D2: 340/999mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
138,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
203,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
199,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ||
maksimalus pjūvio gylis tmaks. | 25 mm | 40 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Koto plotis p | 20×20 mm | 25×25 mm | 25×25 mm | 20×20 mm | ||
Varžtas | 279816 4 | 279816 4 | 279816 4 | 279816 4 | ||
Įpjovos plotis w | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Paskirtis | kairinis | kairinis | kairinis | kairinis | kairiniai | kairiniai |
Produkto rūšis | Ašmenų laikiklis | Ašmenų laikiklis | Ašmenų laikiklis | Ašmenų laikiklis | Ašmenų laikiklis | Ašmenų laikiklis |