{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
minimalus 1-as Įdubimo ⌀ D1 | 240 mm | |
maksimalus 1-as Įdubimo ⌀ D2 | 350 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Sistemos raktas | taip | |
Įpjovos plotis w | 5 mm; 6 mm | |
maksimalus pjūvio gylis tmaks. | 25 mm | |
Produkto rūšis | Ašmenų laikiklis |
Produkto numeris | 274052 240/350 | |
EAN / GTIN | 4062406095307 | |
Gamintojo numeris | 274052 240/350 |