{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
minimalus 1-as Įdubimo ⌀ D1 | 340 mm | |
maksimalus 1-as Įdubimo ⌀ D2 | 999 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Įpjovos plotis w | 3; 4 mm | |
maksimalus pjūvio gylis tmaks. | 14 mm | |
Koto plotis p | 25×25 mm | |
Varžtas | 279816 4 | |
Produkto rūšis | Ašmenų laikiklis |
Produkto numeris | 278046 340/999 | |
EAN / GTIN | 4062406602222 | |
Gamintojo numeris | 278046 340/999 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plokštelės laikiklis Medium-Plus galiniams grioveliams 340/999 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
138,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
310,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
243,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
131,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
203,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
199,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ||
maksimalus pjūvio gylis tmaks. | 14 | 40 | 25 | 14 | 14 | 14 |
minimalus 1-as Įdubimo ⌀ D1 | 340 | 340 | 340 | 340 | ||
Koto plotis p | 25×25 | 20×20 | 25×25 | 20×20 | ||
Įpjovos plotis w | 3; 4 | 5 ;6 | 5 ;6 | 3; 4 | 3; 4 | 3; 4 |
Paskirtis | kairinis | kairinis | kairinis | kairinis | kairiniai | kairiniai |
Produkto rūšis | Ašmenų laikiklis | Ašmenų laikiklis | Ašmenų laikiklis | Ašmenų laikiklis | Ašmenų laikiklis | Ašmenų laikiklis |