Plokštelės laikiklis Medium galiniams grioveliams 19/30 mm

Prekės Nr.: 274012 19/30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ ribos, įpjova D1 / D2 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Sistemos raktas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    minimalus 1-as Įdubimo ⌀ D1 19 mm
    maksimalus 1-as Įdubimo ⌀ D2 30 mm
    Paskirtis kairinis
    Sistemos raktas taip
    Įpjovos plotis w 3 mm
    maksimalus pjūvio gylis tmaks. 16 mm
    Produkto rūšis Ašmenų laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 274012 19/30
    EAN / GTIN 4062406094102
    Gamintojo numeris 274012 19/30

    Aprašymas

    Modelis:

    Pjovimo plokštelėms Nr. 275000275015.

    Paskirtis:

    Kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274002 arba su adapteriu Nr. 274001 ir tinkamu pagrindiniu laikikliu atpjovimo peiliams.

    Dėmesio:

    Be tvirtinimo varžtų (yra komplekte kartu su laikikliu). Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

    Pastaba:

    D1 = minimalus ⌀ skirtas 1-am grioveliui / D2 = maksimalus ⌀ skirtas 1-am grioveliui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį