Įpjovimo plokštelė Sferinė 3 mm

Prekės Nr.: 275012 3

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    23,64 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    19,70 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Įpjovos plotis w 3 mm
    Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
    Kietlydinys HB9140
    Ašmenys HM
    Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,1 mm/aps.
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
    Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
    Keičiamųjų plokštelių profilis neutralus
    Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 275012 3
    EAN / GTIN 4062406598501
    Gamintojo numeris 275012 3

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    140
    Plienas <750 N/mm²
    P
    120
    Plienas <900 N/mm²
    P
    100
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    80
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    50
    Ketus (G)
    K
    80
    nepertraukiamas
     
    nereguliarus
     
    pertraukiamas
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Tinka:

    Plokštelių laikiklis Nr. 274010274026.
    Ištekinimo peiliai Nr. 274170274171.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį