{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
h4 | 25 mm | |
h2 | 6 mm | |
h3 | 49 mm | |
Sekcijos ilgis b | 25 mm | |
Koto plotis b3 | 48 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 110 mm | |
peilio aukščiui h5 | 26 mm | |
Spaustukas | 279840 2 | |
Fiksavimo varžtas | 279815 14 | |
Produkto rūšis | Bazinis laikiklis |
Produkto numeris | 273986 25 | |
EAN / GTIN | 4062406112875 | |
Gamintojo numeris | 273986 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pagrindinis laikiklis su nuimamu kotu, Koto aukštis h: 25mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
240,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
224,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
236,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
425,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje
121,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
409,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
peilio aukščiui h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Bendras ilgis Lviso | 110 mm | 90 mm | 87 mm | 90 mm | 100 mm | 82 mm |
Fiksavimo varžtas | 279815 14 | 279815 14 | 279815 17 | 279815 14 | 279816 8 | 279815 22 |
Produkto rūšis | Bazinis laikiklis | Bazinis laikiklis | Bazinis laikiklis | Bazinis laikiklis | Bazinis laikiklis | Bazinis laikiklis |