{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
h4 | 20 mm | |
h2 | 11 mm | |
h3 | 49 mm | |
Sekcijos ilgis b | 20 mm | |
Koto plotis b3 | 43 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 110 mm | |
peilio aukščiui h5 | 26 mm | |
Spaustukas | 279840 2 | |
Fiksavimo varžtas | 279815 14 | |
Produkto rūšis | Bazinis laikiklis |
Produkto numeris | 273986 20 | |
EAN / GTIN | 4062406112868 | |
Gamintojo numeris | 273986 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Pagrindinis laikiklis su nuimamu kotu, Koto aukštis h: 20mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje
220,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
216,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
117,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
399,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
peilio aukščiui h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Bendras ilgis Lviso | 110 mm | 87 mm | 78 mm | 82 mm |
Fiksavimo varžtas | 279815 14 | 279815 17 | 279816 1 | 279815 22 |
Produkto rūšis | Bazinis laikiklis | Bazinis laikiklis | Bazinis laikiklis | Bazinis laikiklis |