{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
h4 | 25 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 43 mm | |
Sekcijos ilgis b | 20 mm | |
Koto plotis b3 | 36 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 100 mm | |
peilio aukščiui h5 | 26 mm | |
Fiksavimo varžtas | 279816 8 | |
Produkto rūšis | Bazinis laikiklis |
Produkto numeris | 273897 25 | |
EAN / GTIN | 4062406351984 | |
Gamintojo numeris | 273897 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bazinis laikiklis, Koto aukštis h: 25mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
121,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
224,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
240,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
236,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
425,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
409,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
peilio aukščiui h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Koto plotis b3 | 36 mm | 48 mm | 48 mm | |||
Bendras ilgis Lviso | 100 mm | 90 mm | 110 mm | 87 mm | 90 mm | 82 mm |
h2 | 8 mm | 6 mm | 6 mm | |||
h4 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | |||
Fiksavimo varžtas | 279816 8 | 279815 14 | 279815 14 | 279815 17 | 279815 14 | 279815 22 |
Produkto rūšis | Bazinis laikiklis | Bazinis laikiklis | Bazinis laikiklis | Bazinis laikiklis | Bazinis laikiklis | Bazinis laikiklis |