Ištekinimo laikiklis HM elipsės formos 16/34 mm

Prekės Nr.: 273969 16/34
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ DS / iškyšos ilgis L1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Koto ⌀ Ds 16 mm
    Paskirtis dešininis
    Vidinis aušinimas taip
    Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L1 34 mm
    Užspaudimo ilgis L2 15 mm
    Bendras ilgis L 100 mm
    Keičiamų plokštelių varžtas 279810 1
    galima atpjauti pagal ašį taip
    Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 273969 16/34
    EAN / GTIN 4062406128036
    Gamintojo numeris 273969 16/34

    Aprašymas

    Modelis:

    • Priekyje įtvirtinta kietlydinio plokštelė su fiksavimo dantukais, standus tvirtinimas laikiklyje.
    • Labai paprastas pjovimo plokštelių keitimas.

    Elipsės forma suteikia atsparumą lenkimui.
    Kietlydininis kotas su prilituota plienine galvute ir grūdinta vieta plokštelei.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį