Ištekinimo laikiklis HM elipsės formos, dešininis, Koto ⌀ DS / iškyšos ilgis L1: 12/45mm

Prekės Nr.: 273969 12/45
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ DS / iškyšos ilgis L1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 12 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L1 45 mm
Užspaudimo ilgis L2 11 mm
Bendras ilgis L 110 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtas 279810 1
galima atpjauti pagal ašį taip
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 273969 12/45
EAN / GTIN 4062406128012
Gamintojo numeris 273969 12/45
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Priekyje įtvirtinta kietlydinio plokštelė su fiksavimo dantukais, standus tvirtinimas laikiklyje.
  • Labai paprastas pjovimo plokštelių keitimas.

Elipsės forma suteikia atsparumą lenkimui.
Kietlydininis kotas su prilituota plienine galvute ir grūdinta vieta plokštelei.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį