{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Series | PENTACUT | |
Shank size | 25 mm | |
Insert size | 17 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | no | |
Grooving depth tmax | 4 mm | |
Head length L1 | 17 mm | |
Overall length L | 120 mm | |
OAH | 30.6 mm | |
Posibilidad de tronzado axial | ne | |
Manufacturer's designation | PCHRS 25-17 | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Produkto numeris | 273950 25/17 | |
EAN / GTIN | 7291075389616 | |
Gamintojo numeris | 3355215 |