PENTACUT PCH-17 gnybtinis laikiklis 20/17 mm

Prekės Nr.: 273950 20/17
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis / plokštės dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija PENTACUT
    Koto dydis 20 mm
    Plokštelės dydis 17 mm
    Paskirtis dešininis
    Vidinis aušinimas ne
    Įpjovos gylis tmaks. 4 mm
    Galvutės ilgis L1 17 mm
    Bendras ilgis L 120 mm
    OAH 25,6 mm
    galima atpjauti pagal ašį ne
    Gamintojo pavadinimas PCHRS 20-17
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 273950 20/17
    EAN / GTIN 7291075389593
    Gamintojo numeris 3337217

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Skirta lygiam darbui ant ruošinio kampų, kai įpjovimo plotis nuo 0,25 mm–3,18 mm.

    Tinka:

    Pjovimo galvutės Nr. 273956273959.

    Pastaba:

    Dešiniesiems laikikliams naudokite dešiniuosius pjovimo įdėklus, kairiesiems – kairiuosius pjovimo įdėklus.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį