{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | PENTACUT | |
Koto dydis | 10 mm | |
Plokštelės dydis | 17 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Įpjovos gylis tmaks. | 4 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 17 mm | |
Bendras ilgis L | 120 mm | |
HBH | 2 mm | |
OAH | 15,6 mm | |
galima atpjauti pagal ašį | ne | |
Gamintojo pavadinimas | PCHRS 10-17 | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273950 10/17 | |
EAN / GTIN | 7291075389555 | |
Gamintojo numeris | 3337213 |