{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | PENTACUT | |
Koto dydis | 12 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Įpjovos gylis tmaks. | 6,5 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 19,5 mm | |
Bendras ilgis L | 120 mm | |
HBH | 4 mm | |
CWN-CWX | 0,5 mm - 3,2 mm | |
galima atpjauti pagal ašį | ne | |
Gamintojo pavadinimas | PCHL 12-24 | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273925 12/24 | |
EAN / GTIN | 7291075171945 | |
Gamintojo numeris | 2301611 |