PENTACUT PCH 24-34 gnybtinis laikiklis 20/34 mm

Prekės Nr.: 273925 20/34
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis / plokštės dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija PENTACUT
Koto dydis 20 mm
Paskirtis kairinis
Vidinis aušinimas ne
Įpjovos gylis tmaks. 10 mm
Galvutės ilgis L1 31 mm
Bendras ilgis L 120 mm
HBH 6 mm
CWN-CWX 1,5 mm - 4 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Gamintojo pavadinimas PCHL 20-34
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273925 20/34
EAN / GTIN 7291075287141
Gamintojo numeris 2302155

Aprašymas

Tinka:

Pjovimo galvutės Nr. 273937273939.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį