Įpjovimo plokštelė dešininė 1,0 mm

Prekės Nr.: 273900 1,0

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    23,82 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    19,85 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
284 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Griovelio plotis m (H13) (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Grioveliai pagal standartą: DIN 471; DIN 472

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietlydinys HU9315
Grioveliai pagal standartą DIN 471; DIN 472
Griovelio plotis m (H13) 1 mm
Pjovimo briaunos plotis w 1 mm
tmaks. 2 mm
Pjovimo briaunos spindulys R 0,05 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Keičiamų plokštelių priskyrimas dešininiai
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas N
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 70 mm/min - 280 mm/min
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273900 1,0
EAN / GTIN 4045197768094
Gamintojo numeris 273900 1,0

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
280
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
280
Al >10 % Si
N
170
Ti >850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
Grafitas
N
70
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį