Atpjovimo įrankio laikiklis 16 mm

Prekės Nr.: 273910 16
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 16 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas ne
Darbinės dalies ilgis L4 20,2 mm
Galvutės ilgis L1 21,4 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 279815 13
Ilgis 1,2 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273910 16
EAN / GTIN 4045197762979
Gamintojo numeris 273910 16

Aprašymas

Pastaba:

Ant dešininių laikiklių tvirtinkite dešinines plokšteles, ant kairinių laikikliųkairines plokšteles.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį