Atpjovimo įrankio laikiklis 12 mm

Prekės Nr.: 273910 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto dydis 12 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas ne
Darbinės dalies ilgis L4 16,2 mm
Galvutės ilgis L1 21,4 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Keičiamų plokštelių varžtas 279815 13
Ilgis 1,2 mm
galima atpjauti pagal ašį ne
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273910 12
EAN / GTIN 4045197777263
Gamintojo numeris 273910 12

Aprašymas

Pastaba:

Ant dešininių laikiklių tvirtinkite dešinines plokšteles, ant kairinių laikikliųkairines plokšteles.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį