Eco atpjovimo įrankio laikiklis, dešininis, Koto / įpjovos plotis w: 25/3mm

Prekės Nr.: 273860 25/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Eco
Įpjovos plotis w 3 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
Įpjovos gylis tmaks. 21 mm
Darbinės dalies ilgis L4 26,5 mm
Galvutės ilgis L1 36,5 mm
Koto plotis p 25 mm
Bendras ilgis L 108 mm
Varžtas 279815 6 (TX25; 6 Nm)
galima atpjauti pagal ašį ne
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273860 25/3
EAN / GTIN 4045197581952
Gamintojo numeris 273860 25/3

Aprašymas

Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (> 1300 N/mm2). Kartu su iškiliu keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Pastaba:

Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2--oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656273670.
Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Master Eco sistemos laikiklius Nr. 319006319136.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Eco atpjovimo įrankio laikiklis, dešininis, Koto / įpjovos plotis w: 25/3mm

Eco atpjovimo įrankio laikiklis, dešininis, Koto / įpjovos plotis w: 25/3mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
241,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
174,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
174,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
181,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
181,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
228,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
228,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
251,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
241,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
278,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
111,50 €
Bendras ilgis L 108 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 106 mm 112 mm 121 mm 119,5 mm 130 mm 129 mm
Vidinis aušinimas taip ne ne ne ne taip taip taip taip taip ne
Galvutės ilgis L1 36,5 mm 34 mm 40 mm 48 mm 36,5 mm 34,5 mm 40,5 mm 49 mm 48 mm 36,5 mm 39 mm
Varžtas 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279816 4 (SW5; 5 Nm)
Įpjovos plotis w 3 mm 3 mm 4 mm 4 mm 3 mm 3 mm 4 mm 3 mm 4 mm 3 mm 3 mm; 4 mm
Paskirtis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis dešininis
Įpjovos gylis tmaks. 21 mm 15 mm 20 mm 28 mm 21 mm 15 mm 20 mm 30 mm 28 mm 21 mm 21 mm

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį