{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Įpjovos plotis w | 4 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Įpjovos gylis tmaks. | 20 mm | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 26,5 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 40 mm | |
Koto plotis p | 25 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
Varžtas | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
galima atpjauti pagal ašį | taip | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273755 25/4 | |
EAN / GTIN | 4045197484918 | |
Gamintojo numeris | 273755 25/4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Atpjovimo įrankio laikiklis 25/4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
174,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
181,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
158,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
galima atpjauti pagal ašį | taip | taip | taip |
Bendras ilgis L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Įpjovos plotis w | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Paskirtis | dešininis | dešininis | dešininis |
Įpjovos gylis tmaks. | 20 mm | 28 mm | 30 mm |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |