Atpjovimo įrankio laikiklis 12/2 mm

Prekės Nr.: 273755 12/2
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 2 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas ne
Įpjovos gylis tmaks. 10 mm
Darbinės dalies ilgis L4 12 mm
Galvutės ilgis L1 30 mm
Koto plotis p 12 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Varžtas 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
galima atpjauti pagal ašį taip
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273755 12/2
EAN / GTIN 4045197484772
Gamintojo numeris 273755 12/2

Aprašymas

Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (> 1300 N/mm2). Kartu su iškiliu keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Pastaba:

Kai atpjovimo plotis nuo 6 mm, o tmax (5 x pjūvio plotis), antroji pjovimo briauna liečiasi su ruošiniu. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Be brėžių, kai t = 24,5 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Koto / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį