{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Eco | |
Įpjovos plotis w | 3 mm | |
Paskirtis | dešininis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
maksimalus ⌀ | 75 mm | |
Įpjovos gylis tmaks. | 37,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 26,5 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 54 mm | |
Koto plotis p | 25 mm | |
Bendras ilgis L | 125,5 mm | |
Varžtas | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
galima atpjauti pagal ašį | ne | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273835 25/3L | |
EAN / GTIN | 4045197612175 | |
Gamintojo numeris | 273835 25/3L |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Eco atpjovimo įrankio laikiklis, dešininis, Koto / įpjovos plotis w: 25/3Lmm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
295,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
198,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
206,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
270,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
galima atpjauti pagal ašį | ne | ne | ne | ne |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip |
Įpjovos plotis w | 3 mm | 2 mm | 3 mm | 3 mm |
Paskirtis | dešininis | dešininis | dešininis | dešininis |
Įpjovos gylis tmaks. | 37,5 mm | 10 mm | 25 mm | 37,5 mm |
Serija | Eco | Eco | Eco | Eco |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |