Eco atpjovimo įrankio laikiklis 20/3L mm

Prekės Nr.: 273835 20/3L
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Eco
    Įpjovos plotis w 3 mm
    Paskirtis dešininis
    Vidinis aušinimas taip
    maksimalus ⌀ 75 mm
    Įpjovos gylis tmaks. 37,5 mm
    Darbinės dalies ilgis L4 21,5 mm
    Galvutės ilgis L1 54 mm
    Koto plotis p 20 mm
    Bendras ilgis L 113 mm
    Varžtas 279815 6 (TX25; 6 Nm)
    galima atpjauti pagal ašį ne
    Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 273835 20/3L
    EAN / GTIN 4045197612168
    Gamintojo numeris 273835 20/3L

    Aprašymas

    Modelis:

    Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (> 1300 N/mm2). Kartu su iškiliu keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.
    12,5×w (pjovimo gylis iki 37,5 mm)

    Pastaba:

    Maksimalus ⌀ = ribotas ruošinio ⌀ dėl modelio.
    Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2--oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus.
    Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656273670 .
    Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Master Eco sistemos laikiklius Nr. 319006319136.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį