{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Eco | |
Įpjovos plotis w | 5 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Įpjovos gylis tmaks. | 25 mm | |
Darbinės dalies ilgis L4 | 21,5 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 40,5 mm | |
Koto plotis p | 20 mm | |
Bendras ilgis L | 102,5 mm | |
Varžtas | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
galima atpjauti pagal ašį | ne | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273831 20/5 | |
EAN / GTIN | 4045197576248 | |
Gamintojo numeris | 273831 20/5 |