{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | HELI-GRIP | |
Įpjovos plotis w | 4 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Įpjovos gylis tmaks. | 25 mm | |
Galvutės ilgis L1 | 44 mm | |
P | 25 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
OAH | 37 mm | |
WF | 25,74 mm | |
H | 25 mm | |
galima atpjauti pagal ašį | taip | |
Gamintojo pavadinimas | HFHL 25-100-4T25 | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 273769 100-140 | |
EAN / GTIN | 7291075033069 |