Atpjovimo įrankio laikiklis, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 20/3mm

Prekės Nr.: 273758 20/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / įpjovos plotis w (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įpjovos plotis w 3 mm
Paskirtis kairinis
Vidinis aušinimas ne
Įpjovos gylis tmaks. 21 mm
Darbinės dalies ilgis L4 21,5 mm
Galvutės ilgis L1 36,5 mm
Koto plotis p 20 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Varžtas 279815 6 (TX25; 6 Nm)
galima atpjauti pagal ašį taip
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273758 20/3
EAN / GTIN 4045197538406
Gamintojo numeris 273758 20/3

Aprašymas

Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (> 1300 N/mm2). Kartu su iškiliu keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Pastaba:

Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2--oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656273670.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Atpjovimo įrankio laikiklis, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 20/3mm

Atpjovimo įrankio laikiklis, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 20/3mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
164,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
159,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
159,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
164,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
206,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
206,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
228,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
220,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
220,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
257,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
107,00 €
galima atpjauti pagal ašį taip taip taip taip ne ne ne ne ne ne ne
Bendras ilgis L 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 93,5 mm 99,5 mm 108 mm 95,5 mm 107 mm 112 mm 129 mm
Vidinis aušinimas ne ne ne ne taip taip taip taip taip taip ne
Varžtas 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279815 7 (TX30; 8 Nm) 279815 6 (TX25; 6 Nm) 279816 4 (SW5; 5 Nm)
Paskirtis kairinis kairinis kairinis kairinis kairinis kairinis kairinis kairinis kairinis kairinis kairinis
Darbinės dalies ilgis L4 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 21,5 mm 20 mm
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį